新日本カレンダー
エトランジェ B5ダブルリングノート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
ピンク
ブラック
ホワイト
ライトブルー
アップル
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
04942432
品番
No.3701-04
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
ライトブルー
仕様
Wリング製本
規格
B5
枚数
100
本体質量(g)
405
本体サイズ(mm)
257×182×18
素材
紙、PP、リング