マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚)

マスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusignマスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusignマスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusignマスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusignマスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusignマスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusignマスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusignマスターシリーズ セミB6 合皮カバーノート(96枚) - nusign

深澤直人氏が生み出す至高のデザイン
実用性とデザインを両立し、シンプルなスタイルを追求したモデルとなります。
インクの裏抜けがしにくく、滑らかな書き味を実現する80g/m2の上質紙を採用、高品質のPUレザー、ポーチや小物をノートに挟めるセンターバンド実装。セミB6、192P、8mm横罫

材質
表紙PUレザー
サイズ
セミB6
質量(g)
232
枚数
96
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
176×124×15
行数
19行
罫
U罫
坪量(g/m2)
80
罫幅(mm)
8
製本
糸綴じ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02762808DLI-NNB805BKブラック
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
02762930DLI-NNB805GYグレー
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
02762982DLI-NNB805CWクリームホワイト
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする