ツバメログノート
ツバメノートはライフログシーンに合わせた専用ノート【ツバメログノート】を新発売したのでお知らせいたします。
昭和に販売していた日記帳を令和の現代バージョンにリニューアルした内容となっており、セミB6サイズ(179mm×122mm)の寸法で、横長(E型)タイプのノートなので、机の手前などに起きやすいサイズ感になっております。
内容はライフログのフォーマットになっており、毎日の記録や思い出を簡単に記入できます。1ページに2日分、32枚綴り(64ページ)なので、1冊で128日のライフログを記入できます。本文にはツバメ中性紙クリームフールスを使用しているので筆記特性は良く、スムーズな書き味を味わうことが出来ます。
- 仕様
- 本文紙:クリームフールス紙
- 寸法(mm)
- 179×122
- 枚数
- 32枚
- 内容
- ライフログ128日分
- 製本
- 糸綴じ製本
- 内容量
- 1パック(10冊)
事務用品 の新着商品
カテゴリ


























