曜日別特売
No.3703-01 エトランジェ A7ダブルリングメモ 新日本カレンダー 04942441

エトランジェ A7ダブルリングメモNo.3703-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1冊注文コード04942441品番No.3703-01
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
色
ホワイト
仕様
Wリング製本
規格
A7
枚数
100
本体質量(g)
70
本体サイズ(mm)
105×74×18
素材
紙、PP、リング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする