京セラ
部品 シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法E(mm)
2.3
2.3
5.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04942454
品番
SVN-32
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
シート
トラスコ品番
208-9475
寸法A(mm)
8.0
寸法F(mm)
R0.4
寸法D(mm)
3.1
寸法E(mm)
2.3
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
1.5
主な用途
シート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。