新日本カレンダー
エトランジェ A5ダブルリングノート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブラック
ホワイト
ライトブルー
アップル
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
04942477
品番
No.3702-05
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
色
ピンク
仕様
Wリング製本
規格
A5
枚数
100
本体寸法(mm)
210×148×18
本体質量(g)
267
素材
紙、PP、リング