新日本カレンダー
エトランジェ A7ダブルリングメモ
No.3703-02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ピンク
ブラック
ホワイト
ライトブルー
アップル
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
04942520
品番
No.3703-02
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
Wリング製本
規格
A7
枚数
100
本体質量(g)
70
本体サイズ(mm)
105×74×18
素材
紙、PP、リング