曜日別特売
No.3701-03 エトランジェ B5ダブルリングノート 新日本カレンダー 04942581

エトランジェ B5ダブルリングノートNo.3701-03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アップル
内容量1冊注文コード04942581品番No.3701-03
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
色
アップル
仕様
Wリング製本
規格
B5
枚数
100
本体質量(g)
405
本体サイズ(mm)
257×182×18
素材
紙、PP、リング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする