- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】キャデラック
/ATS
/-
/2015-2018
/LTG
/2000
/キャデラック
/ATS クーペ
/-
/2015-2019
/LTG
/2000
/キャデラック
/ATS クーペ
/-
/2015-2019
/LTG
/2000
/キャデラック
/ATS-V
/-
/2015-2019
/LF4
/3600
/キャデラック
/CTS-V
/-
/2015-2019
/LT4
/6200
/キャデラック
/XT4
/-
/2018-
/LSY
/2000
/キャデラック
/XT5
/-
/2016-
/LGX
/3600
/シボレー
/カマロ コンバーチブル
/7BA-A1XC,ABA-A1XC
/2016-
/LTG
/2000
/シボレー
/カマロ クーペ
/7BA-A1XC,ABA-A1XC
/2016-
/LTG
/2000
/シボレー
/カマロ クーペ
/7BA-A1XCE
/2016-
/LT1
/6200
/キャデラック
/XT5
/7BA-C1UL
/2016-
/LGX
/3600
/キャデラック
/XT4
/7BA-E2UL
/2018-
/LSY
/2000
/キャデラック
/ATS
/ABA-A1SL
/2015-2018
/LTG
/2000
/BYD
/シール
/ZAA-EKXYA
/2023-
/...
/0
/BYD
/シーライオン 7
/ZAA-UKXYA,ZAA-UKXYAS
/2024-
/...
/0
/BYD
/シーライオン 7
/ZAA-UKXYT,ZAA-UKXYTS
/2024-
/TZ200XYT
/0
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 240 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 204(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 240×30×204
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435575
- 適合品番
- 1303390300・13356914・13356914・13356916・13508023・23456097・13356914・13396514・1684471080・1808020・13356914・1684471080