- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 280 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 206(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 25(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 280×25×206
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルター】粒子分離率 >98 % (2.5 μmで)、殺菌作用あり、抗アレルギー作用あり、抗アレルギー作用あり、チャコール キャニスター、抗ウイルス作用あり、抗菌作用あり【フィルターセット】いいえ【ベーシックバージョン】1987432012【フィルターセット】いいえ【活性炭使用バージョン】1987432312
- 適合
- 【メーカー/モデル名/型式/年式/エンジン型式/燃料/排気量/トランス ミッション/特記事項】フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1E7] カブリオレ/E-1E2EK/1993-1994/2E/2000/フォルクスワーゲン/ヴェント [1H2]/E-1H2E/1991-1994/2E/2000/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/E-1H2E/1991-1994/2E/2000/フォルクスワーゲン/ヴェント [1H2]/E-1HAAA/1992-1997/AAA/2800/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/E-1HAAA/1992-1997/AAA/2800/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/E-1HABF/1992-1997/ABF/2000/フォルクスワーゲン/ヴェント [1H2]/E-1HABS/1991-1994/ABS/1800/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/E-1HABS/1991-1994/ABS/1800/フォルクスワーゲン/ヴェント [1H2]/E-1HADY/1994-1996/ADY/2000/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/E-1HADY/1994-1997/ADY/2000/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H5] ヴァリアント/E-1HADY/1994-1996/ADY/2000/フォルクスワーゲン/ヴェント [1H2]/E-1HADZ/1994-1997/ADZ/1800/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/E-1HADZ/1994-1997/ADZ/1800/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H5] ヴァリアント/E-1HADZ/1994-1999/ADZ/1800/フォルクスワーゲン/ヴェント [1H2]/E-1HAGG/1995-1997/AGG/2000/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/E-1HAGG/1995-1997/AGG/2000/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H5] ヴァリアント/E-1HAGG/1995-1999/AGG/2000/フォルクスワーゲン/ポロ [6N1]/E-6NAEE/1995-1999/AEE/1600/フォルクスワーゲン/ポロ [6N1]/E-6NAHS/1996-1999/AHS/1600/アウディ/A3 [8L1]/E-8LAGN,GF-8LAGN/1996-2003/AGN/1800/アウディ/A3 [8L1]/E-8LAGU,GF-8LAGU/1996-2003/AGU/1800/フォルクスワーゲン/ゴルフ IV [1E7] カブリオレ/GF-1EAGG/1998-2001/AGG/2000/フォルクスワーゲン/パサート [3B3]/GF-3BAMX,GH-3BAMX/2000-2005/AMX/2800/フォルクスワーゲン/パサート [3B6] ヴァリアント/GF-3BAMX,GH-3BAMX/2000-2005/AMX/2800/フォルクスワーゲン/パサート [3B3]/GF-3BAMXF,GH-3BAMXF/2000-2005/AMX/2800/フォルクスワーゲン/パサート [3B6] ヴァリアント/GF-3BAMXF,GH-3BAMXF/2000-2005/AMX/2800/フォルクスワーゲン/パサート [3B6] ヴァリアント/GF-3BAZM,GH-3BAZM/2000-2005/AZM/2000/フォルクスワーゲン/パサート [3B3]/GF-3BAZX,GH-3BAZX/2000-2005/AZX/2300/フォルクスワーゲン/パサート [3B6] ヴァリアント/GF-3BAZX,GH-3BAZX/2000-2005/AZX/2300/フォルクスワーゲン/ポロ [6N2]/GF-6NAHW/1999-2001/AHW/1400/フォルクスワーゲン/ポロ [6N2]/GF-6NARC/1999-2001/ARC/1600/フォルクスワーゲン/ルポ [6X1]/GF-6XAUA/2000-2002/AUA/1400/アウディ/A3 [8L1]/GF-8LAPG,GH-8LAPG/1998-2003/APG/1800/アウディ/A3 [8L1]/GF-8LAQAF/1998-2001/AQA/1800/アウディ/TT [8N3] クーペ/GF-8NAPXF/1998-2001/APX/G/ALC/1800/アウディ/TT [8N9] ロードスター/GF-8NAPXF/1999-2001/APX/G/ALC/1800/アウディ/TT [8N9] ロードスター/GF-8NAUQ,GH-8NAUQ/2000-2006/AUQ/1800/フォルクスワーゲン/パサート [3B3]/GH-3BAZM/2000-2005/AZM/2000/フォルクスワーゲン/パサート [3B3]/GH-3BBDNF/2001-2004/BDN/4000/フォルクスワーゲン/パサート [3B6] ヴァリアント/GH-3BBDNF/2001-2004/BDN/4000/フォルクスワーゲン/ルポ [6X1]/GH-6EAVY/2000-2005/AVY/1600/フォルクスワーゲン/ルポ [6X1]/GH-6XBBY/2001-2005/BBY/1400/フォルクスワーゲン/ゴルフ III [1H1]/KD-1HAAZ,X-1HAAZ/1991-1997/AAZ/1900
- 適合品番
- 1H0091800SE