曜日別特売
A8645 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943071

商品画像

A8645 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943071
A8645 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943071
A8645 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943071
A8645 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943071
A8645 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943071
A8645 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943071

輸入車用アクティブキャビン フィルターA8645

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×42×253
注文コード
04943071
品番
A8645
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。
FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。
利点の概要
抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。
効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。
取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)

用途
エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
長さ(mm)
240 (梱包していない状態)
幅(mm)
253(梱包されていない状態)
高さ(mm)
42(梱包していない状態)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×42×253
セット数
フィルター/1
仕様
【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【ベーシックバージョン】1987435505
適合品番
2727750・2727752・2468300018・2468300118・2468300018・2468300118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする