- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】メルセデスベンツ
/Aクラス [169]
/CBA-169032,DBA-169032
/2004-2009
/M 266.940
/1700
/メルセデスベンツ
/Aクラス [169]
/CBA-169034
/2005-2010
/M 266.980
/2000
/メルセデスベンツ
/Bクラス [245]
/CBA-245232
/2009-2011
/M 266.940
/1700
/メルセデスベンツ
/Bクラス [245]
/CBA-245232
/2005-2009
/M 266.940
/1700
/メルセデスベンツ
/Bクラス [245]
/CBA-245233
/2005-2011
/M 266.960
/2000
/メルセデスベンツ
/Bクラス [245]
/CBA-245234
/2005-2010
/M 266.980
/2000
/メルセデスベンツ
/Aクラス [169]
/DBA-169033
/2004-2012
/M 266.960
/2000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 388 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 182(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 32(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 388×32×182
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987432410【ベーシックバージョン】1987435118
- 適合品番
- 1698300218, A1698300218