- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】フォード
/エコスポーツ ’14 [JK8]
/ABA-MAJUEJ
/2013-2017
/UEJ...
/1500
/フォード
/フィエスタ ’13 [JA8,JR8]
/ABA-WF0SFJ,ABA-WFOSFJ
/2012-2017
/SFJ...
/1000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 239 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 190(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 22(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 239×22×190
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987432415【ベーシックバージョン】1987432215
- 適合品番
- 1566997・1701022・2092437・2495322・8519244・8519244・119244