曜日別特売
A8618 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943107

商品画像

A8618 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943107
A8618 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943107
A8618 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943107
A8618 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943107
A8618 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943107

輸入車用アクティブキャビン フィルターA8618

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×30×170
注文コード
04943107
品番
A8618
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。
FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。
利点の概要
抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。
効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。
取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)

適合
【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2005-2014
/N52 B30...
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2006-2010
/N52 B25...
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2005-2010
/N52 B25...
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2008-2010
/N54 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2008-2010
/N53 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2007-2010
/30 6D 3
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2007-2010
/N53 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2007-2010
/N53 B25A
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2007-2010
/N43 B20A
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2007-2010
/N47 D20...
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2008-2010
/30 6D 3
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2008-2010
/N52 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2008-2010
/N52 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2008-2010
/N54 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2008-2010
/N53 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2007-2010
/30 6D 5
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2008-2010
/30 6D 3
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2007-2010
/N54 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2008-2009
/30 6D 3
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2007-2008
/N54 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2007-2008
/N53 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2007-2008
/30 6D 3
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2005-2007
/20 4D 4
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2005-2007
/20 4D 4
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/-
/2004-2007
/25 6D 2
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2004-2007
/25 6D 2
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/-
/2003-2005
/30 6D 2
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/6 [E 63]
/ABA-EH30,GH-EH30
/2004-2010
/N52 B30...
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/6 [E 63]
/ABA-EH48
/2005-2010
/N62 B48B
/4800
/ビー・エム・ダブリュー
/6 [E 63]
/ABA-EH50
/2005-2010
/S85 B50A
/5000
/ビー・エム・ダブリュー
/6 [E 64] カブリオ
/ABA-EK48
/2005-2010
/N62 B48B
/4800
/ビー・エム・ダブリュー
/6 [E 64] カブリオ
/ABA-EK50
/2006-2010
/S85 B50A
/5000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/ABA-NB40,ABA-NW40
/2005-2010
/N62 B40A
/4000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/ABA-NB48,ABA-NW48
/2005-2010
/N62 B48B
/4800
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/ABA-NB50
/2004-2009
/S85 B50A
/5000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/ABA-NE25,ABA-NU25
/2005-2010
/N52 B25...
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/ABA-NE30,ABA-NU30
/2005-2010
/N52 B30...
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/ABA-NH48,ABA-PW48
/2005-2010
/N62 B48B
/4800
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/ABA-NL25,ABA-PU25
/2005-2010
/N52 B25...
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/ABA-NL30,ABA-PU30
/2005-2010
/N52 B30...
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/ABA-PV30
/2005-2008
/N52 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/6 [E 63]
/GH-EH44
/2004-2005
/N62 B44A
/4400
/ビー・エム・ダブリュー
/6 [E 64] カブリオ
/GH-EK44
/2004-2005
/N62 B44A
/4400
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/GH-NA25
/2003-2005
/25 6S 5
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/GH-NA30
/2003-2005
/30 6S 3
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 60]
/GH-NB44
/2003-2005
/N62 B44A
/4400
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [E 61] ツーリング
/GH-NG25
/2004-2005
/25 6S 5
/2500
用途
エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
長さ(mm)
322 (梱包していない状態)
幅(mm)
170(梱包されていない状態)
高さ(mm)
30(梱包していない状態)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×30×170
セット数
フィルター/2
仕様
【フィルターセット】はい【フィルター】殺菌作用あり【活性炭使用バージョン】1987432402【ベーシックバージョン】1987432102
適合品番
64316913506・64316935823・64319171858・64319174371・64319174372

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする