- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ボルボ
/C30 [P14]
/CBA-MB4204S
/2006-2012
/B4204S3
/2000
/ボルボ
/S40 II [544]
/CBA-MB4204S
/2006-2012
/B4204S3
/2000
/ボルボ
/V50 [545]
/CBA-MB4204S
/2006-2012
/B4204S3
/2000
/ボルボ
/C30 [P14]
/CBA-MB5244
/2006-2010
/B5244S4
/2400
/ボルボ
/C70 II [542]
/CBA-MB5244
/2006-2010
/B5244S5
/2400
/ボルボ
/C70 II [542]
/CBA-MB5244
/2006-2010
/B5244S4
/2400
/ボルボ
/S40 II [544]
/CBA-MB5244,UA-MB5244
/2003-2010
/B5244S4
/2400
/ボルボ
/S40 II [544]
/CBA-MB5244,UA-MB5244
/2003-2010
/B5244S5
/2400
/ボルボ
/V50 [545]
/CBA-MB5244,UA-MB5244
/2004-2010
/B5244S5
/2400
/ボルボ
/V50 [545]
/CBA-MB5244,UA-MB5244
/2004-2010
/B5244S4
/2400
/ボルボ
/C30 [P14]
/CBA-MB5254,DBA-MB5254
/2007-2012
/B5254T7
/2500
/ボルボ
/S40 II [544]
/CBA-MB5254,DBA-MB5254,UA-MB5254
/2003-2007
/B5254T3
/2500
/ボルボ
/V50 [545]
/CBA-MB5254,DBA-MB5254,UA-MB5254
/2004-2007
/B5254T3
/2500
/ボルボ
/S40 II [544]
/CBA-MB5254A,DBA-MB5254A
/2004-2007
/B5254T3
/2500
/ボルボ
/V50 [545]
/CBA-MB5254A,DBA-MB5254A
/2004-2007
/B5254T3
/2500
/ボルボ
/C70 II [542]
/DBA-MB5254
/2007-2013
/B5254T7
/2500
/ボルボ
/C70 II [542]
/DBA-MB5254
/2006-2007
/B5254T3
/2500
/ボルボ
/V50 [545]
/DBA-MB5254A
/2007-2010
/B5254T7
/2500
/フォード
/フォーカス ’04 [DA3]
/GH-WF0AOD
/2004-2008
/...
/2000
/フォード
/フォーカス ’04 [DA3]
/GH-WF0HWD
/2004-2008
/HWD...
/1600
/フォード
/フォーカス ’04 [DA3]
/GH-WF0HYD,GH-WFOHYD
/2005-2008
/HYDA
/2500
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 232 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 209(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 35(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 232×35×209
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987432348【ベーシックバージョン】1987432048
- 適合品番
- 002435・002436・6447