- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】フォルクスワーゲン
/ニュービートル [1Y7] カブリオレ
/ABA-1YAZJ,GH-1YAZJ
/2003-2010
/AZJ
/2000
/フォルクスワーゲン
/ニュービートル [1C1,9C1]
/ABA-9CAZJ,GH-9CAZJ
/2001-2010
/AZJ
/2000
/フォルクスワーゲン
/ニュービートル [1C1,9C1]
/ABA-9CBFS,GH-9CBFS
/2002-2010
/BFS
/1600
/フォルクスワーゲン
/ゴルフ III [1E7] カブリオレ
/E-1E2EK
/1993-1994
/2E
/2000
/フォルクスワーゲン
/ヴェント [1H2]
/E-1H2E
/1991-1994
/2E
/2000
/フォルクスワーゲン
/ゴルフ III [1H1]
/E-1H2E
/1991-1994
/2E
/2000
/フォルクスワーゲン
/ヴェント [1H2]
/E-1HAAA
/1992-1997
/AAA
/2800
/フォルクスワーゲン
/ゴルフ III [1H1]
/E-1HAAA
/1992-1997
/AAA
/2800
/フォルクスワーゲン
/ゴルフ III [1H1]
/E-1HABF
/1992-1997
/ABF
/2000
/フォルクスワーゲン
/ヴェント [1H2]
/E-1HABS
/1991-1994
/ABS
/1800
/フォルクスワーゲン
/ゴルフ III [1H1]
/E-1HABS
/1991-1994
/ABS
/1800
/フォルクスワーゲン
/ヴェント [1H2]
/E-1HADY
/1994-1996
/ADY
/2000
/フォルクスワーゲン
/ゴルフ III [1H1]
/E-1HADY
/1994-1997
/ADY
/2000
/フォルクスワーゲン
/ゴルフ III [1H5] ヴァリアント
/E-1HADY
/1994-1996
/ADY
/2000
/フォルクスワーゲン
/ヴェント [1H2]
/E-1HADZ
/1994-1997
/ADZ
/1800
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 279 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 207(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 279×30×207
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987432300
- 適合品番
- JZW819653, 1J0819644A, 1J0819644