- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】アバルト
/500C [312]
/-
/2016-
/312 B4.000
/1400
/アバルト
/500C [312]
/-
/2016-
/312...
/1400
/アバルト
/500 [312]
/31214T,3BA-31214T,ABA-312141,ABA-312142,ABA-31214T
/2016-
/312...
/1400
/アバルト
/500C [312]
/31214T,ABA-312142
/2009-
/312 A3.000
/1400
/フィアット
/500 [312]
/3BA-31209,ABA-31209
/2010-
/312 A2.000
/900
/フィアット
/500 [312]
/3BA-31212,ABA-31212
/2007-
/169 A4.000
/1200
/フィアット
/500C [312]
/3BA-31212,ABA-31212
/2009-
/169 A4.000
/1200
/アバルト
/500 [312]
/3BA-31214T,ABA-31214T
/2016-
/312 B3.000
/1400
/アバルト
/500 [312]
/3BA-31214T,ABA-31214T
/2016-
/312 B4.000
/1400
/フィアット
/パンダ ’12 [312]
/7AB-13909,ABA-13909
/2012-
/312 A2.000
/900
/フィアット
/パンダ ’12 [312]
/7BA-13909,ABA-13909
/2012-
/312 A2.000
/900
/アバルト
/500 [312]
/7BA-31214T
/2008-2012
/312 A3.000
/1400
/アバルト
/500C [312]
/7BA-31214T,ABA-31214T
/2016-
/312 B3.000
/1400
/フィアット
/500C [312]
/ABA-31209
/2010-
/312 A2.000
/900
/フィアット
/500 [312]
/ABA-31214
/2007-
/169 A3.000
/1400
/フィアット
/500C [312]
/ABA-31214
/2009-
/169 A3.000
/1400
/アバルト
/500 [312]
/ABA-312141
/2008-2016
/312 A...
/1400
/アバルト
/500 [312]
/ABA-312141
/2008-
/312 A1.000
/1400
/アバルト
/500 [312]
/ABA-31214B
/2015-2016
/312 A9.000
/1400
/アバルト
/500 [312]
/ABA-31214T
/2016-
/312 B...
/1400
/クライスラー
/イプシロン
/ABA-84609
/2011-2017
/900
/フィアット
/500e [332]
/ZAA-FA1
/2020-
/46348460
/0
/フィアット
/500e [332] カブリオ
/ZAA-FA1
/2020-
/46348460
/0
/アバルト
/500e [332]
/ZAA-FA1AB
/2023-
/332.A13.0.6V5
/0
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 194 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 188(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 194×30×188
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435589【ベーシックバージョン】1987435005
- 適合品番
- 71778553, 51854923, 71775823, A22002300