- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ジープ
/レネゲード [BU]
/-
/2018-2018
/55277701
/1400
/ジープ
/レネゲード [BU]
/-
/2018-
/55282151
/1000
/アルファロメオ
/トナーレ [965]
/3AA-AV115
/2022-
/463...
/HV
/1500
/ジープ
/レネゲード [BU]
/3AA-BV15
/2022-
/46347813
/HV
/1500
/フィアット
/500X [334]
/3BA-33413,3BA-33413PM
/2018-
/...
/1300
/ジープ
/レネゲード [BU]
/3BA-BU13
/2018-
/55282328
/1300
/ジープ
/レネゲード [BU]
/3BA-BU13,3BA-BV13PM
/2018-
/...
/1300
/ジープ
/コンパス [MP]
/3BA-M624
/2017-
/2400
/左ハンドル車
/ジープ
/コンパス [MP]
/3BA-M624,ABA-M624
/2016-
/EDD
/2400
/左ハンドル車
/アルファロメオ
/トナーレ [965]
/3LA-AV113
/2022-
/46337540
/HV
/1300
/ジープ
/レネゲード [BU]
/3LA-BV13,7LA-BV13
/2020-
/46337540
/HV
/1300
/フィアット
/500X [334]
/ABA-33414
/2014-
/55263624
/1400
/フィアット
/500X [334]
/ABA-33414
/2015-
/55263623
/1400
/ジープ
/レネゲード [BU]
/ABA-BU14
/2014-
/55263624
/1400
/ジープ
/レネゲード [BU]
/ABA-BU24
/2014-2018
/2400
/ジープ
/コンパス [MP]
/ABA-M624
/2016-
/EDD
/2400
/左ハンドル車
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 220 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 157(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 220×30×157
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435548【ベーシックバージョン】1987435017
- 適合品番
- 71778552, 52063810