曜日別特売
A8668 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943229

商品画像

A8668 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943229
A8668 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943229
A8668 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943229
A8668 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943229

輸入車用アクティブキャビン フィルターA8668

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
248×31×190
注文コード
04943229
品番
A8668
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。
FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。
利点の概要
抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。
効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。
取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)

適合
【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】メルセデスベンツ
/Cクラス [206] オールテレイン
/3CA-206214C
/2021-
/OM 654.820
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214]
/3CA-214004C
/2023-
/OM 654.820
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214] Tモデル
/3CA-214204C
/2023-
/OM 654.820
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214] オールテレイン
/3CA-214214,7CA-214214
/2023-
/OM 654.820
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254] クーペ
/3CA-254305,3CA-254305C
/2023-
/OM 654.820
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254]
/3CA-254605,3CA-254605C
/2022-
/OM 654.820
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Cクラス [206]
/4AA-206087C,4AA-206087CN
/2022-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Cクラス [206] Tモデル
/4AA-206287C,4AA-206287CN
/2022-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214]
/4AA-214050C
/2023-
/M 254.920
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214] Tモデル
/4AA-214250C
/2023-
/M 254.920
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/CLEクラス [236]
/4AA-236350C
/2023-
/M 254.920
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/CLEクラス [236]
/4AA-236362C
/2024-
/M 256.830
/HV
/3000
/メルセデスベンツ
/CLEクラス [236] カブリオ
/4AA-236450C
/2024-
/M 254.920
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/CLEクラス [236] カブリオ
/4AA-236462C
/2024-
/M 256.830
/HV
/3000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254] クーペ
/4AA-254387C
/2023-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254]
/4AA-254687C
/2023-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Cクラス [206]
/4LA-206080C
/2022-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Cクラス [206] Tモデル
/4LA-206280C
/2022-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214]
/4LA-214063C
/2024-
/M 256.830
/HV
/3000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214] Tモデル
/4LA-214263C
/2024-
/M 256.830
/HV
/3000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254] クーペ
/4LA-254380C
/2023-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254]
/4LA-254680C
/2023-
/M 139.580
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Cクラス [206]
/5LA-206054C
/2021-
/M 254.920
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/Eクラス [214]
/5LA-214054,5LA-214054C
/2023-
/M 254.920
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254] クーペ
/5LA-254356
/2023-
/M 254.920
/HV
/2000
/メルセデスベンツ
/GLCクラス [254]
/5LA-254656
/2022-
/M 254.920
/HV
/2000
用途
エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
長さ(mm)
248 (梱包していない状態)
幅(mm)
190(梱包されていない状態)
高さ(mm)
31(梱包していない状態)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
248×31×190
セット数
フィルター/1
仕様
【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗ウイルス作用あり【ベーシックバージョン】1987435202
適合品番
2548301502, A2548301502

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする