曜日別特売
A8672 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943238

商品画像

A8672 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943238
A8672 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943238
A8672 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ) 04943238

輸入車用アクティブキャビン フィルターA8672

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×34×194
注文コード
04943238
品番
A8672
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。
FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。
利点の概要
抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。
効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。
取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)

適合
【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】メルセデスベンツ
/Sクラス [223]
/3CA-223023
/2023-
/OM 656.830
/HV
/3000
/メルセデスベンツ
/Sクラス [223]
/3DA-223033,3DA-223133
/2020-
/OM 656.929
/2900
/メルセデスベンツ
/Sクラス [223]
/4AA-223076,4AA-223176
/2021-
/M 176.980
/HV
/4000
/メルセデスベンツ
/Sクラス [223]
/4LA-223182
/2023-
/M 177.880
/HV
/4000
/メルセデスベンツ
/Sクラス [223]
/5AA-223063,5AA-223063N,5AA-223163,5AA-223163N,7AA-223063,7AA-223163
/2020-
/M 256.930
/HV
/3000
/メルセデスベンツ
/Sクラス [223]
/5LA-223169
/2022-
/M 256.930
/HV
/3000
/メルセデスベンツ
/Sクラス [223] マイバッハ
/7AA-223976
/2021-
/M 176.980
/HV
/4000
/メルセデスベンツ
/Sクラス [223] マイバッハ
/7BA-223979
/2021-
/M 279.980
/6000
/メルセデスベンツ
/EQEクラス [294] SUV
/ZAA-294612
/2022-
/EM 780....
/0
/メルセデスベンツ
/EQEクラス [294] SUV
/ZAA-294653
/2023-
/EM 780....
/0
/メルセデスベンツ
/EQEクラス [295]
/ZAA-295121,ZAA-295121C
/2022-
/0
/メルセデスベンツ
/EQEクラス [295]
/ZAA-295153
/2022-
/EM 780....
/0
/メルセデスベンツ
/EQSクラス [296] SUV
/ZAA-296624
/2022-
/EM 780....
/0
/メルセデスベンツ
/EQSクラス [296] SUV
/ZAA-296644
/2022-
/EM 780.300
/0
/メルセデスベンツ
/EQSクラス [296] SUV
/ZAA-296955
/2023-
/EM 780....
/0
/メルセデスベンツ
/EQSクラス [297]
/ZAA-297123
/2021-
/EM 780.600
/0
/メルセデスベンツ
/EQSクラス [297]
/ZAA-297155
/2021-
/EM 780....
/0
用途
エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
長さ(mm)
240 (梱包していない状態)
幅(mm)
194(梱包されていない状態)
高さ(mm)
34(梱包していない状態)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×34×194
セット数
フィルター/2
仕様
【ベーシックバージョン】1987435636【フィルターセット】はい【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435636
適合品番
2238351300・2238352300・2238351300・2238352300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする