- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】メルセデスベンツ
/Vクラス [447]
/3DA-447811C,3DA-447815C,LDA-447811,LDA-447815
/2014-
/OM 651.950
/2100
/メルセデスベンツ
/Vクラス [447]
/3DA-447811CP,3DA-447811N,3DA-447813N,3DA-447813P,3DA-447815N,3DA-447815P
/2019-
/OM 654.920
/2000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 300 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 207(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 34(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 300×34×207
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【ベーシックバージョン】1987435113【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435547
- 適合品番
- 4478300000・9108301200・9108307600・4478300000・9108301200・9108307600