- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】シトロエン
/C3 [B618]
/3BA-B6HN05,5BA-B6HN05,ABA-B6HN01
/2018-2024
/HNP
/1200
/シトロエン
/C3 [A51]
/ABA-A55F01
/2009-2016
/5FS
/1600
/シトロエン
/DS3 [A55]
/ABA-A5C5F01
/2010-2015
/5FS
/1600
/シトロエン
/DS3 [A56] カブリオ
/ABA-A5C5F02
/2012-2015
/5FV
/1600
/シトロエン
/DS3 [A55]
/ABA-A5C5F02,ABA-A5C5F04
/2010-2015
/5FR
/1600
/シトロエン
/DS3 [A55]
/ABA-A5C5G01
/2014-2015
/5GZ
/1600
/シトロエン
/DS3 [A56] カブリオ
/ABA-A5C5G01
/2014-2015
/5GZ
/1600
/シトロエン
/DS3 [A55]
/ABA-A5CHM01
/2012-2015
/HMZ
/1200
/シトロエン
/DS3 [A55]
/ABA-A5CHM01
/2014-2015
/HMZ
/1200
/シトロエン
/DS3 [A56] カブリオ
/ABA-A5CHN01
/2014-2015
/HNZ
/1200
/DS (シトロエン)
/DS3 [A55]
/ABA-A5CHN01
/2015-2018
/HNZ
/1200
/シトロエン
/DS3 [A55]
/ABA-A5CHN05
/2014-2015
/HNZ
/1200
/シトロエン
/C3 [A51]
/ABA-A5HM01
/2012-2016
/HMZ
/1200
/シトロエン
/C3 [A51]
/ABA-A5HM01
/2014-2016
/HMZ
/1200
/シトロエン
/DS3 [A55]
/ABA-A5X5G04
/2010-2015
/5FD
/1600
/プジョー
/207 [A7]
/ABA-A75F01
/2009-2011
/5FS
/1600
/プジョー
/207 [A7]
/ABA-A75F04
/2010-2011
/5FR
/1600
/プジョー
/207 [A7]
/ABA-A75FW,ABA-A75FWP
/2007-2009
/5FW
/1600
/プジョー
/207 [A7]
/ABA-A75FX
/2006-2010
/5FX
/1600
/プジョー
/207 [A7]
/ABA-A75FY
/2007-2011
/5FY
/1600
/プジョー
/207 [A7] CC
/ABA-A7C5F01
/2009-2013
/5FS
/1600
/プジョー
/207 [A7] CC
/ABA-A7C5FW
/2007-2009
/5FW
/1600
/プジョー
/207 [A7] CC
/ABA-A7C5FX
/2007-2013
/5FX
/1600
/プジョー
/207 [A7]
/ABA-A7KFUP
/2006-2008
/KFU
/1400
/プジョー
/207 [A7] SW
/ABA-A7W5F01
/2009-2013
/5FS
/1600
/プジョー
/207 [A7] SW
/ABA-A7W5FW
/2007-2009
/5FW
/1600
/プジョー
/207 [A7] SW
/ABA-A7W5FY
/2007-2009
/5FY
/1600
/プジョー
/2008 [A94]
/ABA-A94HM01
/2013-2018
/HMZ
/1200
/プジョー
/2008 [A94]
/ABA-A94HN01
/2018-2020
/HNP
/1200
/プジョー
/2008 [A94]
/ABA-A94HN01
/2015-2018
/HNZ
/1200
/プジョー
/208 [A91]
/ABA-A95F01
/2012-2015
/5FS
/1600
/プジョー
/208 [A91]
/ABA-A9C5F02
/2012-2015
/5FV
/1600
/プジョー
/208 [A91]
/ABA-A9C5F03
/2012-2015
/5FU
/1600
/プジョー
/208 [A91]
/ABA-A9C5G04,ABA-A9X5G04
/2014-2018
/5GR
/1600
/プジョー
/208 [A91]
/ABA-A9CHM01
/2012-2018
/HMZ
/1200
/プジョー
/208 [A91]
/ABA-A9HM01
/2014-2018
/HMZ
/1200
/プジョー
/208 [A91]
/ABA-A9HN01
/2014-2018
/HNZ
/1200
/シトロエン
/C3 [B618]
/ABA-B6HN01
/2016-2018
/HNZ
/1200
/シトロエン
/C4 カクタス [E3]
/ABA-E3HM01
/2014-2018
/HMZ
/1200
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 202 (梱包していない状態)、2/152
- 幅(mm)
- 157(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 31.5(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 202×31.5×157
- セット数
- フィルター/2
- 仕様
- 【フィルター】抗ウイルス作用あり、抗菌作用あり、抗アレルギー作用あり、粒子分離率 >98 % (2.5 μmで)、殺菌作用あり、チャコール キャニスター、抗アレルギー作用あり【フィルター】抗菌作用あり【フィルターセット】はい【活性炭使用バージョン】1987432436【フィルターセット】はい【ベーシックバージョン】1987432136
- 適合品番
- 1609428180・6447・647990・1609428180・6447・6447・647990