- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 31] ツーリング
/-
/2020-2024
/B57 D30B
/HV
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 31] ツーリング
/-
/2020-2024
/B58 B30C
/HV
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 31] ツーリング
/-
/2020-2024
/B57 D30B
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 31] ツーリング
/-
/2020-2024
/B48 B20A
/HV
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 31] ツーリング
/-
/2020-2024
/B48 B20A
/HV
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B57 D30B
/HV
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B58 B30C
/HV
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B58 B30C
/HV
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B57 D30B
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B48 B20B
/HV
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2020-2023
/B48 B20B
/HV
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 30]
/-
/2019-2023
/B47 D20B
/HV
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/5 [G 31] ツーリング
/-
/2019-2023
/B47 D20B
/HV
/2000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 230 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 166(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 230×30×166
- セット数
- フィルター/2
- 仕様
- 【フィルターセット】はい【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435578
- 適合品番
- 64115A1BDB7, 64115A29D99