- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 21] ツーリング
/-
/2019-
/B57 D30A
/3000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2019-
/B57 D30A
/3000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2019-
/B58 B30B
/3000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2020-
/B46 B20B
/HV
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 21] ツーリング
/-
/2019-
/B48 B20B
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2019-
/B48 B20B
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2020-
/B47 D20B
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2020-
/B47 D20B
/HV
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2020-
/B48 B20A
/HV
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2019-
/B48 B20A
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 21] ツーリング
/-
/2019-
/B47 D20B
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2019-
/B48 B20A
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [G 20]
/-
/2019-
/B46 B20B
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 46]
/-
/2020-
/B48 B20C
/2000
/左ハンドル車
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [G 26] グラン クーペ
/-
/2021-
/B58 B30C
/HV
/3000
/左ハンドル車
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 298 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 212(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 298×30×212
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗ウイルス作用あり、殺菌作用あり、抗菌作用あり、抗ウイルス作用あり、粒子分離率 >98 % (2.5 μmで)、抗アレルギー作用あり、チャコール キャニスター【活性炭使用バージョン】1987435604【フィルターセット】いいえ
- 適合品番
- 64119382885, 64115A2AD31