- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】プジョー
/206 [T1] CC
/GF-A206CC,GH-A206CC
/2000-2007
/NFU
/1600
/プジョー
/206 [T1] CC
/GF-M206CC,GH-M206CC
/2000-2007
/RFN
/2000
/プジョー
/206 [T1]
/GF-T14
/1998-2009
/KFX
/1400
/プジョー
/206 [T1]
/GF-T14A,GF-T14L4,GF-T14M,GH-T1KFW
/2000-2009
/KF...
/G/ALC
/1400
/プジョー
/206 [T1]
/GF-T16
/1998-2007
/NFZ
/1600
/プジョー
/206 [T1]
/GF-T16L4,GF-T16XS,GF-T16XT,GH-T16RG,GH-T1NFU
/2000-2007
/NFU
/1600
/プジョー
/206 [T1]
/GF-T1S16
/1999-2000
/RFR
/2000
/プジョー
/206 [T1]
/GF-T1S16L4,GH-T1RFN
/2000-2004
/RFN
/2000
/プジョー
/206 [T1]
/GH-206RC
/2003-2006
/RFK
/2000
/プジョー
/206 [T1] SW
/GH-2EKNFU
/2002-2006
/NFU
/1600
/プジョー
/206 [T1] SW
/GH-2EKRFN
/2002-2005
/RFN
/2000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 336 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 158(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 336×30×158
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【ベーシックバージョン】1987432048
- 適合品番
- 6447AZ, 002435, 002436, 6447PE, 6447TF