- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】フォルクスワーゲン
/ポロ [AE1]
/-
/2021-2024
/DLAC
/1000
/フォルクスワーゲン
/ポロ [AW1]
/3BA-AWCZP,ABA-AWCZP
/2017-2021
/CZPC
/2000
/フォルクスワーゲン
/ポロ [AW1]
/3BA-AWDAD,ABA-AWDAD
/2018-2021
/DADA
/1500
/フォルクスワーゲン
/ポロ [AW1]
/3BA-AWDKL
/2018-2021
/DKLA
/1000
/フォルクスワーゲン
/ポロ [AW1]
/3BA-AWDLA
/2020-2021
/DLAC
/1000
/フォルクスワーゲン
/ポロ [AW1]
/3BA-AWDNN
/2021-2021
/DNND
/2000
/フォルクスワーゲン
/Tクロス [C11]
/3BA-C1DKR
/2018-2024
/DKRF
/1000
/アウディ
/A1 [GBA] スポーツバック
/3BA-GBDAD,GBDAD
/2018-
/DADA
/1500
/アウディ
/A1 [GBA] スポーツバック
/3BA-GBDKL
/2018-
/DKLA
/1000
/アウディ
/A1 [GBA] スポーツバック
/3BA-GBDKR
/2018-
/DKRF
/1000
/フォルクスワーゲン
/ポロ [AW1]
/ABA-AWCHZ
/2017-2021
/CHZL
/1000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 250 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 221(梱包されていない状態)、2/108
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 250×30×221
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435596【ベーシックバージョン】1987435135
- 適合品番
- 2Q0819669