- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ルノー
/カングー II [FW,KW]
/-
/2016-2019
/K9K 64...
/1500
/ルノー
/カングー II [FW,KW]
/3DA-WKK9K
/2019-2021
/K9K 872
/1500
/ルノー
/カングー II [FW,KW]
/3DA-WKK9K
/2018-2021
/K9K 872
/1500
/ルノー
/カングー II [FW,KW]
/ABA-KWH5F,ABA-KWH5F1
/2013-2018
/H5F 400
/1200
/ルノー
/カングー II [FW,KW]
/ABA-KWK4M,ABA-KWK4MG
/2008-2018
/K4M 830
/G/ALC
/1600
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 274 (梱包していない状態)、2/240
- 幅(mm)
- 114(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 23(梱包していない状態)、2/20
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 240×20×114
- セット数
- フィルター/2
- 仕様
- 【フィルターセット】はい【フィルター】抗ウイルス作用あり【ベーシックバージョン】1987432078
- 適合品番
- 22201900・95525119・4158350600・415835100・4158351100・4158351300・4158851100・4158350600・4158351100・4158351300・4158851100・415835100・27891000・27891000・441968・4419683・93197779・95525119・272773608・7701209837・8201676037・8660003084・22201900・93197779・95525119