- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ビー・エム・ダブリュー
/3 [F 34] GT
/-
/2016-2021
/B58 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [F 34] GT
/-
/2016-2021
/B58 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [F 34] GT
/-
/2016-2021
/B47 D20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [F 34] GT
/-
/2016-2021
/B48 B20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [F 30]
/-
/2013-2018
/N20 B20A
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 36] グラン クーペ
/-
/2014-2021
/N57 D30B
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 36] グラン クーペ
/-
/2014-2021
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 36] グラン クーペ
/-
/2014-2021
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 36] グラン クーペ
/-
/2016-2021
/B48 B20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 33] カブリオ
/-
/2014-2020
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 33] カブリオ
/-
/2014-2020
/N57 D30B
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 33] カブリオ
/-
/2016-2020
/B48 B20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 33] カブリオ
/-
/2016-2020
/B48 B20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 32] クーペ
/-
/2016-2020
/B48 B20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/4 [F 33] カブリオ
/-
/2014-2016
/N55 B30A
/3000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 247 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 198(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 40(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 247×40×198
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435503【ベーシックバージョン】1987435003
- 適合品番
- 64116821995, 64119237554, 64119237555