- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ルノー
/ウインド [E4]
/ABA-ENK4M
/2010-2014
/K4M 854
/1600
/ルノー
/トゥインゴ II [CN,GN]
/ABA-ND4F
/2007-2015
/D4F 77...
/1200
/ルノー
/トゥインゴ II [CN,GN]
/ABA-ND4FT
/2007-2015
/D4F 78...
/1200
/ルノー
/トゥインゴ II [CN,GN]
/ABA-NK4M
/2007-2015
/K4M 854
/1600
/ルノー
/クリオ III [BR,CR]
/ABA-RF4C
/2005-2015
/F4R 830
/2000
/ルノー
/クリオ III [BR,CR]
/ABA-RK4M,ABA-RK4MC
/2005-2015
/K4M 800
/1600
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 186 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 179(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 28(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 186×28×179
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435501【ベーシックバージョン】1987432120
- 適合品番
- 7711426872・7711426872・8201370532