- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ビー・エム・ダブリュー
/1 [F 40]
/-
/2020-2024
/B47 C20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [F 40]
/-
/2020-2024
/B48 A20...
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [F 40]
/-
/2019-2024
/B47 C20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [F 40]
/-
/2019-2024
/B37 C15A
/1500
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [F 40]
/-
/2020-2024
/B38 A15...
/1500
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [F 40]
/-
/2020-2024
/B38 A15A
/1500
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 44] グラン クーペ
/-
/2020-2024
/B47 C20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 44] グラン クーペ
/-
/2021-2024
/B48 A20A
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 44] グラン クーペ
/-
/2020-2024
/B46 A20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 44] グラン クーペ
/-
/2020-2024
/B38 A15...
/1500
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 45] アクティブツアラー
/-
/2018-2021
/B47 C20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 45] アクティブツアラー
/-
/2018-2021
/B48 A20A
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 45] アクティブツアラー
/-
/2018-2021
/B47 C20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 45] アクティブツアラー
/-
/2018-2021
/B48 A20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/2 [F 45] アクティブツアラー
/-
/2020-2021
/B48 A20...
/2000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 231 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 115(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 31(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 231×31×115
- セット数
- フィルター/2
- 仕様
- 【フィルターセット】はい【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987435538【ベーシックバージョン】1987435046
- 適合品番
- 64116823725・64116823726・64119321875・64319297750・64319390445・64116823725・64119321875