- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】DS (シトロエン)
/DS4 [B75]
/-
/2015-2018
/AHW
/2000
/DS (シトロエン)
/DS4 [B75]
/-
/2015-2018
/AHX
/2000
/DS (シトロエン)
/DS4 [B75]
/-
/2015-2018
/5GM
/1600
/DS (シトロエン)
/DS4 [B75]
/-
/2015-2018
/5GZ
/1600
/DS (シトロエン)
/DS4 [B75]
/-
/2015-2018
/BHZ
/1600
/DS (シトロエン)
/DS4 [B75]
/-
/2015-2018
/HNY
/1200
/プジョー
/307 [T6] CC
/ABA-3CCRFJ,GH-3CCRFJ
/2005-2009
/RFJ
/2000
/プジョー
/307 [T6] ブレーク/SW
/ABA-3EHRFJ,GH-3EHRFJ
/2005-2008
/RFJ
/2000
/プジョー
/1007 [A08]
/ABA-A08KFV,GH-A8KFV
/2005-2011
/KFV
/1400
/プジョー
/1007 [A08]
/ABA-A08NFU,GH-A8NFU
/2005-2011
/NFU
/1600
/シトロエン
/C3 [A31]
/ABA-A31KFU,GH-A31KFU
/2005-2009
/KFU
/1400
/シトロエン
/C3 [A31]
/ABA-A31NFU,GH-A31NFU
/2005-2009
/NFU
/1600
/シトロエン
/C3 プルリエル [A42]
/ABA-A42NFU,GH-A42NFU
/2003-2012
/NFU
/1600
/シトロエン
/C2 [A6]
/ABA-A6KFV,GH-A6KFV
/2003-2009
/KFV
/1400
/シトロエン
/C2 [A6]
/ABA-A6NFS,GH-A6NFS
/2004-2009
/NFS
/1600
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 286 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 180(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 31(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 286×31×180
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987432379【ベーシックバージョン】1987432079
- 適合品番
- 1640549080・6447・647941・647975・146177・1640549080・6447・6447・647932・647941・647975・146177