- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ランド ローバー グループ
/イヴォーク [LZ,L551]
/-
/2018-2020
/204DTD
/2000
/ランド ローバー グループ
/イヴォーク [LV,L538]
/-
/2017-2019
/PT204
/2000
/ランド ローバー グループ
/ディスカバリー スポーツ [LC,L550]
/-
/2015-2019
/204DTD
/2000
/ボルボ
/S60 [134] クロスカントリー
/-
/2016-2019
/B4204T11
/2000
/ボルボ
/V60 I [157] クロスカントリー
/-
/2015-2018
/B5254T14
/2500
/ジャガー
/Eペイス [X540]
/3BA-DF2XB,DBA-DF2XA
/2018-2020
/PT204
/2000
/ランド ローバー グループ
/イヴォーク [LZ,L551]
/3DA-LZ2NA
/2018-2020
/204DTD
/HV
/2000
/ランド ローバー グループ
/イヴォーク [LZ,L551]
/5AA-LZ2XHA
/2018-2020
/PT204
/2000
/ランド ローバー グループ
/イヴォーク [LZ,L551]
/5BA-LZ2XA
/2018-2020
/PT204
/2000
/ランド ローバー グループ
/イヴォーク [LZ,L551]
/5BA-LZ2XA,7BA-LZ2XAP
/2018-2020
/PT204
/2000
/ボルボ
/S80 II [124]
/CBA-AB4204T
/2010-2013
/B4204T7
/2000
/ボルボ
/S80 II [124]
/CBA-AB6304T
/2010-2016
/B6304T4
/3000
/ボルボ
/S80 II [124]
/CBA-AB6324
/2006-2010
/B6324S
/3200
/ボルボ
/S80 II [124]
/CBA-AB6324
/2006-2010
/B6324S
/3200
/ボルボ
/S80 II [124]
/CBA-AB8444
/2006-2010
/B8444S
/4400
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 276 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 194(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 31(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 276×31×194
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗アレルギー作用あり【活性炭使用バージョン】1987432405【ベーシックバージョン】1987432205
- 適合品番
- 8198・02232298・232298・69180543・6919619・000899・000901・019192・019589・039612・039621・056138・056138・30733893・30767024・31366123・31390880