- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】アウディ
/A3 [8V1,8VK]
/-
/2017-2018
/DDYA
/1600
/アウディ
/A3 [8YJ] オールストリート
/-
/2024-
/DXPA
/2000
/アウディ
/A3 [8YJ] オールストリート
/-
/2024-
/DXDB
/HV
/1500
/アウディ
/A3 [8V7,8VE] カブリオレ
/-
/2017-2020
/DDYA
/1600
/アウディ
/A3 [8V7,8VE] カブリオレ
/-
/2015-2020
/CXXB
/1600
/アウディ
/A3 [8VA,8VF] スポーツバック
/-
/2017-2020
/DDYA
/1600
/アウディ
/A3 [8YA,8YF] スポーツバック
/-
/2020-
/DTSB
/2000
/アウディ
/A3 [8YA,8YF] スポーツバック
/-
/2020-
/DTRB
/2000
/アウディ
/A3 [8YA,8YF] スポーツバック
/-
/2020-
/DTSA
/2000
/アウディ
/A3 [8YA,8YF] スポーツバック
/-
/2020-
/DTRD
/2000
/アウディ
/A3 [8YA,8YF] スポーツバック
/-
/2020-
/DHFA
/1500
/アウディ
/A3 [8YA,8YF] スポーツバック
/-
/2020-
/DJKA
/1400
/アウディ
/A3 [8YA,8YF] スポーツバック
/-
/2020-
/DGEA
/HV
/1400
/アウディ
/A3 [8VS,8VM] セダン
/-
/2017-2020
/DDYA
/1600
/アウディ
/A3 [8VS,8VM] セダン
/-
/2016-2018
/CNTC
/2000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 252 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 235(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 30(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 252×30×235
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】チャコール キャニスター、細塵フィルター (PM 2.5)、抗アレルギー作用あり、抗菌作用あり、殺菌作用あり、チャコール キャニスター【活性炭使用バージョン】1987432543【ベーシックバージョン】1987432540
- 適合品番
- 65619100001, 5Q0819669