- 適合
- 【メーカー
/モデル名
/型式
/年式
/エンジン型式
/燃料
/排気量
/トランス ミッション
/特記事項
】ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 82] クーペ
/-
/2008-2013
/N51 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 82] クーペ
/-
/2008-2013
/N52 B30...
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 88] カブリオ
/-
/2008-2013
/N47 D20...
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 88] カブリオ
/-
/2008-2013
/N51 B30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 87]
/-
/2009-2011
/N43 B20A
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 87]
/-
/2007-2011
/N47 D20...
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 87]
/-
/2007-2011
/N43 B20A
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/1 [E 87]
/-
/2007-2011
/N46 B20B
/2000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 93] カブリオ
/-
/2009-2013
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 92] クーペ
/-
/2008-2013
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 92] クーペ
/-
/2010-2013
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 92] クーペ
/-
/2008-2013
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 91] ツーリング
/-
/2010-2012
/N57 D30A
/3000
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 91] ツーリング
/-
/2005-2012
/N52 B25A
/2500
/ビー・エム・ダブリュー
/3 [E 91] ツーリング
/-
/2011-2012
/N47 D20C
/2000
- 用途
- エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
- 長さ(mm)
- 810 (梱包していない状態)
- 幅(mm)
- 123(梱包されていない状態)
- 高さ(mm)
- 20(梱包していない状態)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 810×20×123
- セット数
- フィルター/1
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ【フィルター】抗菌作用あり【活性炭使用バージョン】1987432424【ベーシックバージョン】1987432124
- 適合品番
- 64316925982・64316946628・64316962549・64316962551・64316962553・64319142115・64319313517・64319313519・80000064