NR3034-002 フッ素樹脂(PTFE)フロート撹拌子(ジャイアント型) フロンケミカル 04943816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)フロート撹拌子(ジャイアント型)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
04943816
品番
NR3034-002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

強力磁石のジャイアント型撹拌子を使用した、大型容器用フロート撹拌子です。
◎大型容器の低速撹拌に最適です。

型番
FL-5000
最大径(Φmm)
180
撹拌子(mm)
27×108
高さ(mm)
56

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする