曜日別特売

鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(アンカー型)

鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒(アンカー型) - フロンケミカル

シャフト径8Φのアンカー型タイプで、上部はステンレス製(5Φ)です。

シャフト径(Φmm)
8
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
羽根幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04940411NR2159-003-WEL60553【結合部溶接あり】100
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940560NR2159-001-WEL45538【結合部溶接あり】80
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
特別運賃
04941086NR2159-002-WEL50543【結合部溶接あり】90
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする