フロンケミカル
鉄芯出しPTFE被覆プロペラ式撹拌棒(2連式)
プロペラ羽根が2段についています。
シャフト径(Φmm)
8
羽根径(Φmm)
52
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04940079
NR2061-001
350
上下羽根:75
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940569
NR2061-002
450
上下羽根:100
¥
25,800
¥
25,798
¥
28,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100