曜日別特売
S85-14 TBバルブ用ソケット TIPTOP 04943920

TBバルブ用ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04943920
品番
S85-14
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用ソケット。14mmのバルブナットに対応。差込角は9.5mm(3/8インチ)角のラチェットハンドルに直接取り付けて使用可能。バルブを保持しながらナットを締められるため、バルブの共回りを抑えやすく、トルクレンチと組み合わせることで、適正な締付け管理もしやすい。V3-20-1N、PVR209STなどのエアバルブに適しています。

用途
トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用
幅(mm)
18.5
全長(mm)
65
深さ(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする