- 用途
- エアコンフィルター (標準タイプ)
- 仕様
- 【フィルターセット】いいえ
- 適合
- 【メーカー|モデル名|型式|年式|エンジン型式|燃料|排気量|トランスミッション|特記事項】●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2020-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2021-2022|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2018-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|クラウン [S220]|3BA-ARS220|2019-2020|8ARFTS|G|2000|8FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3BA-TRJ250W||2TRFE||2700|6FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W|2024-2025|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|GX [JA2]|3BA-VJA252W||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3BA-VJA300W|2021-|V35A-FTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LX [J3]|3BA-VJA310W|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA50||V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2020-2021|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55|2021-2021|V35AFTS||3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|3BA-VXFA55||V35AFTS||3500|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J30]|3DA-FJA300W|2021-|F33A-FTV|D|3300|10FAT|●トヨタ|ランドクルーザー [J25]|3DA-GDJ250W||1GDFTV||2800|8FAT|●レクサス|LX [J3]|5AA-VJH310W||V35AFTS|HV|3500|10FAT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H20]|6AA-AZSH20|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2020-2022|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [H21]|6AA-AZSH21|2018-2020|A25AFXS|HV|2500|CVT|●トヨタ|クラウン [S30]|6AA-AZSH32||A25A-FXS|HV|2500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF50|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2020-2021|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2019-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|6AA-GVF55|2021-2021|8GR-FXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2020-2022|8GRFXS|HV|3500|CVT|●トヨタ|クラウン [S224]|6AA-GWS224|2018-2020|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF50|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DAA-GVF55|2017-2019|8GRFXS|HV|3500|CVT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA50|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2019-2020|V35AFTS|G|3500|10FAT|●レクサス|LS [F5]|DBA-VXFA55|2017-2019|V35AFTS|G|3500|10FAT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2020-2022|3KM|FCV|0|CVT|●トヨタ|ミライ [D20]|ZBA-JPD20|2022-|3KM|FCV|0|CVT|
- 長さ(mm)
- (梱包していない状態)247
- 幅(mm)
- (梱包されていない状態)179
- 高さ(mm)
- (梱包していない状態)28.5
- フィルター
- 細塵フィルター (PM 2.5)
- セット数
- フィルター:1
- 単位
- 数量:ピース
- 適合純正型番
- 8713950110, 8713930110, 871395011079