曜日別特売
EA911BE-4【ワケあり】 プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ エスコ 04944042

EA911BE-4【ワケあり】 プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ エスコ 04944042
EA911BE-4【ワケあり】 プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ エスコ 04944042

プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
04944042
品番
EA911BE-4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,900¥29,980

衝撃に強く、繰り返し使用できます。
柱の養生にも使えます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
熱罫線入り
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1310
厚さ(mm)
5
長さ(m)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする