SHTPW-65TVF【ワケあり】 大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV 光興業 04944051

大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は対応インチサイズなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対応インチサイズ
65(16:9)
注文コード
04944051
品番
SHTPW-65TVF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥41,980¥33,980

反射率2.0%で業界屈指の低反射。
衝撃に強い硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。
ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ノングレアタイプ。
モニターの形状により取付られない場合があります。

用途
ベゼルレス用
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
対応インチサイズ
65(16:9)
付属品
透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
硬質ポリカ
対応機種
大型液晶TV用
反射率(%)
2
のぞき見防止
対応
反射防止
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする