曜日別特売
GTA-385【ワケあり】 オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 04944331

オーバンド1kg袋

(36件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅・切り幅・折径など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(10袋)
幅(mm)
21
折径(mm)
480
注文コード
04944331
品番
GTA-385【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)アウトレット
¥61,980¥49,980

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
番手
#120
内径(Φmm)
305
折径(mm)
480
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
21
厚さ(mm)
1.1
色
アメ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 梱包作業時
卸売・小売業

梱包作業時に使わせていただいております。
しっかりまとまるので、愛用させていただいております。

対象商品 : 09208437
2024-06-25
用途: 紙袋製品の梱包

何十年もずっと使用しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 09208577
2022-11-30
用途: 花の束ね用に使用
卸売・小売業

店舗にはおいてないサイズだったので、みつかってよかったです。

対象商品 : 09208455
2022-08-17
用途: 切り花の結束
岡広園芸 様(農・林・水産業)

ちょうど良い大きさで使いやすいです。#14も愛用してます。

対象商品 : 09208446
2022-05-09
用途: ポリ袋の口をとめる(工場用)

幅もあり元々しっかりした商品なので使い勝手は良いです。
まれに敗れていたり、切れている物もありますが、1袋の内、1個2個程度なので
許容範囲だと思っています。

対象商品 : 09208464
2021-11-24
用途: 梱包
製造業

今回の輪ゴムは、モノタロウが一番安かった。
ただ全商品が、モノタロウが安いわけでもなく、サービスや対応含めて注文をしている。

対象商品 : 09208394
2021-10-05
用途: 袋綴じ
製造業

何度目かの購入です。翌日に配達していただけるので助かります。

対象商品 : 09208367
2021-04-22
用途: 固定ピンをとめるため
建設業・工事業

発砲スチロールを固定する為に必要でした。
しっかりと固定出来てよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
1人が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする