曜日別特売
TCA-7【ワケあり】 ピックハンマ 東空販売 04944471

 

TCA-7【ワケあり】 ピックハンマ 東空販売 04944471
TCA-7【ワケあり】 ピックハンマ 東空販売 04944471

ピックハンマ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04944471
品番
TCA-7【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)アウトレット
¥56,980¥45,980

シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。

用途
建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
エア式
トラスコ品番
380-9048
全長(mm)
465
質量(kg)
7.2
径(Φmm)
(ストローク)120
空気消費量(m3/min)
1
エアー接続口
3/4PT
適合ホース内径(Φmm)
19
ピストン径(Φmm)
35
打撃数(bpm)
1250
注意
※使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/cm2)必要です。
※チゼルは別途ご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする