曜日別特売
250-202【ワケあり】 250-202 ワゴジャパン 04944480

250-202

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04944480
品番
250-202【ワケあり】
在庫数量:残り40点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298¥999
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
グレー
タイプ
基板端子ストリップ
極数
2
シリーズ
250
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
630V
定格電流(A)
10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
24→16AWG
ポール
2
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする