曜日別特売
MP10-220307【ワケあり】 パウチフィルム 明光商会 04944541

パウチフィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
サイズ
A4判
注文コード
04944541
品番
MP10-220307【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥8,798
用途
A4判
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
A4判
トラスコ品番
431-4921
寸法(mm)
220×307
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.1
厚さ(μm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする