PCD90【ワケあり】 ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 04944672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD90【ワケあり】 ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 04944672
PCD90【ワケあり】 ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ 04944672

ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は刃先径・仕様・チャック寸法など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃先径(Φmm)
90
仕様
穿孔可能材/人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、押し出し成型セメント
チャック寸法(mm)
13(Lシャンク)
注文コード
04944672
品番
PCD90【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥61,550販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,980¥29,980

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。
超硬付センターピンにより位置決めが確実です。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。

用途
エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃先径(Φmm)
90
チャック寸法(mm)
13(Lシャンク)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
穿孔可能材/人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、押し出し成型セメント
適合
(センターピン)PCDCP3
有効長(mm)
150
適合材
鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
カッター長(mm)
180
適合電動機
電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※ブロックへの使用は、チップの磨耗が早い場合がありますので、「ブロック用ドライモンドコアドリル又はPCハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
※養生後間もないコンクリートやアスファルトは、チップの磨耗が早い場合がありますのでご注意下さい。
※振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず回転専用でご使用下さい。
※本製品は必ず乾式でご使用下さい。湿式でのご使用は寿命が短くなります。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35128064
2015-06-03
用途: 庭仕事

ダイアモンドコアドリルに使用しているが、特に特徴もない。値段を\1万前後にしてくれると助かるし今後も継続して注文したくなるが・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする