塩ビ管用コアドリル(フルセット)
塩ビ管穴あけ作業に最適な刃型設計の専用コアドリルです。下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に使います。コア底部にアルミダイカストを採用。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
- 用途
- 下水道用塩ビ管へのソケット取り付け、大口径穴あけ作業に。用途(最適◎):金属サイディング、窯業サイディング、スレート、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩ビ、F・R・P用途(可能△):ブリキ・トタン、セラミック系外壁材
- 軸径(Φmm)
- 13
- 全長(mm)
- 265
- 被削材
- 金属サイディング、窯業サイディング、スレート、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩ビ、FRP
- 有効長(mm)
- 110
- 内容量
- 1本
コアドリル の新着商品
カテゴリ











![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-04.jpg)