AFF WARE
AFF晴雨兼用 折りたたみ日傘専用ケース付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ホワイト、内側:黒
注文コード
04944936
品番
AFF-OKU001-WH【ワケあり】
在庫数量:残り47点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
紫外線カット率99.9%の晴雨兼用折りたたみ傘です。8本の骨組みで丈夫な構造になっております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト、内側:黒
付属品
専用ケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
手動式
材質
スチール、UV加工生地
質量(g)
収納時:355
タイプ
晴雨兼用・折畳傘
直径(Φcm)
95
紫外線カット
UPF50+
入数
1
骨数(本)
8
収納時寸法(cm)
20×7×6