クロダルマ
ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
胸囲
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
124
注文コード
04945110
品番
26898【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
裏PUコーティングを施した、シンプルなデザインのユニフォームです。背中にプリントを入れることができるため、オリジナルユニフォームの作成も可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%(裏PUコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。