インダストリーコーワ
クリアスホワイト筆型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04946178
品番
36092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
狭いすき間掃除におすすめ!
スクレーパー付きでしつこい汚れを削ることができます。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。
用途
水回り、トイレ、洗面所 など
材質
(ブラシ)パッキン(植物繊維)
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)25
規格
パッキン(植物繊維)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)16x190x9
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。